Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3/8 Zoll-Glühkerzen-Steckschlüsseleinsatz

GLUEHKERZWZG-STESHSL-3/8ZO-L70MM-SW10

Art.-Nr. 071551 533

EAN 4045989113187

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3/8 Zoll-Glühkerzen-Steckschlüsseleinsatz

Art.-Nr. 071551 533
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
Kardangelenk mit Klemmfunktion


Verhindert ungewolltes Abkippen der Glühkerze



Fixierung: 2-fache Kugelklemmung mit Spiralfederring



Ausführung: verchromt, poliert



Antrieb: 3/8 Zoll, Kugelfangrille



Abtrieb: 6-kant

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • SW 8 z. B. VW, MB, Smart, Fiat und Opel

  • SW 9 z. B. Fiat 1,3 L Multijet-Motoren

  • SW 10 z. B. VW und Audi TDI, MB CDI, Smart und Skoda

  • SW 12 z. B. MB 201 und 202, Opel, BMW und Ford

Schlüsselweite

10 mm

Länge (L1)

71 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

14,5 mm

Aufnahmedurchmesser (D2)

19 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

6 mm

Produktgewicht (per Stück)

72,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen